組立式アンダーデスクラック(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51968289 品番 JDL-70KD WH
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン。
ビスなしの簡単組立。
棚板高さは2段階に設置可能です。

ネオホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)695×285×614 棚段数2 総耐荷重(kg)40 質量(kg)9 仕様キャスター(ストッパー無)、棚板上下段設定可能(2段階)、お客様組立品(所要時間目安:1人10分)、組立必要工具:スパナ 材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA 品番706-849 間口(mm)695 キャスターあり 最大積載量(kg)40、【棚板】15/段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×285×614 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1段】653×264×512(330/167) グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)上下H330固定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
お客様のご都合によるご注文後の変更キャンセル返品交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする