ジョインテックス
ジョインテックスの コンテナー
ジョインテックスの 折りたたみコンテナ
オリコン蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51968404
品番
L4050510F-J
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
オリタタミコンテナの専用フタ。
荷物の運搬や書類の保管に便利なオリタタミコンテナの専用フタです。
金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×18
色
ブルー
適合本体
L41510BL-J/L51510BL-J
種別
40/50L用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.46
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
18
外寸法・奥行(mm)
366
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。