ジョインテックス
ジョインテックスの コンテナー
ジョインテックスの 折りたたみコンテナ
オリコン蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51968413
品番
P75BS510F-J
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
オリタタミコンテナの専用フタ。
荷物の運搬や書類の保管に便利なオリタタミコンテナの専用フタです。
金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
657×446×17
色
ブルー
適合本体
P75BS510-J
種別
75L用
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.8
外寸法・幅(mm)
657
外寸法・高さ(mm)
17
外寸法・奥行(mm)
446
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※三甲(株)との企画商品です。メーカーの刻印が入っています。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません