デスクサイド書庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51968614 品番 PD-KHD72
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。
H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。
H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。

種別扉鍵付きタイプ 質量(kg)25.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×700×400 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×344×633 材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール ホワイト 最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり 天板厚さ(mm)20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×700×400 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする