デスクサイドワゴン(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51968623 品番GW-700SD
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デスクと並べて収納スペースを確保できるデスクサイドワゴン。
高さ700mmのホワイト系デスクとコーディネートできます。

総耐荷重(kg)60 付属品キャスター(ストッパー2個)、スパナ 仕様可動棚は10段階に高さ調節可能(56mmピッチ)、お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー 材質スチール 品番380-711 最大積載量(kg)60、【天板】20、【棚板】20/枚 色(天板)ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×350×603 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする