オープンシューズボックス

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51968736 品番 NPS16F
参考基準価格(税別)¥101,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

エントランスの履物をスッキリ収納するオープン型シューズボックス。

人数16人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1006×300×1100 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)230×285×230 付属品名札紙各マス1枚、中棚(スリッパ棚) 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)28.5 ネオグレー 段数4列4段 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×300×1100 対象一般向けおよび小学校中高学年 グリーン購入法適合 1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×285×230 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品でお届けする大型商品です。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
北海道地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする