スパックス 衝立式パネル(キャスター脚セット)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51969034 品番 SPX-1509B FK LBL
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ローパーティションとコーディネート可能、スパックス衝立式パネル。
張地には防炎タイプのクロスを採用しました。
キャスター付きで移動もラクです。
「SPX(スパックス)シリーズ」ローパーティションと合わせれば、統一感のあるワークシーンをコーディネートできます。

ライトブルー 付属品スパナ 仕様マグネット・プッシュピン不可 材質パネル:ラワン合板(フラッシュ構造)、表面:布、フレーム:PVC、脚:アルミダイキャスト、キャスター:双輪キャスター4個付(内ストッパー付2個) 質量(kg)9.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×420×1545 パネル厚(mm)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※張地は防炎性能試験に合格しています。但し、本商品は防炎物品ではありません。防炎防火対象物では使用できません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
北海道地方数量1につき ¥2,970 / 税込 ¥3,267
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする