衝立 SPX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51969244 品番 SPX-UG1512P ホワイト
参考基準価格(税別)¥70,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」上面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。

高さ(mm)1465 ホワイト 幅(mm)1200 仕様マグネット・プッシュピン不可 材質パネル/ラワン合板(フラッシュ構造)、表面/ポリエステル化粧板、フレーム/PVC、透明部/6mm厚ポリカーボネート パネル厚(mm)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※布張地は防炎性能認定(製品番号P-24006)を取得しています。但し、本商品は防炎物品ではありません。
※1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,070 / 税込 ¥4,477
北海道地方数量1につき ¥4,070 / 税込 ¥4,477
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする