EPパネル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51969463 品番 EP-1509 IV
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

空間に合わせて連結も移動も簡単にできる布張りパーティション「EPパネル」。
明るいカラーでオフィスを明るく演出できミーティングやリフレッシュスペースにおすすめです。
2方向・3方向・4方向・段差連結が付属の連結パーツ(上下各1個の計2個付)で簡単にできます。
軽量なのでレイアウト変更も容易です。
2連用、3連用安定脚セット(キャスター付)とも組み合わせることができます。

アイボリー 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1500 付属品連結パーツ2個 仕様マグネット・プッシュピン不可 材質張地:ポリエステル(布)、フレーム:Φ25.4mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ホワイト) アジャスターあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※組立サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、組立サービス無し商品のため連結はいたしません。組立、連結をご希望の場合は組立サービス付き商品をお選びください。
※設置レイアウトによっては別売の安定脚が必要となる商品です。適合部材をお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
・パネル単体で使用する場合はパネル1枚につき安定脚(EP-LFA アジャスタータイプ、またはEP-LFK キャスタータイプ)が2本必要です。
・2枚以上連結する場合はパネル枚数及びレイアウトにより異なりますので、商品画像「パネルの連結制限」をご確認ください。
※パネルの連結に制限がございます。商品画像「パネルの連結制限」を必ずご確認ください。
※キャスター付き安定脚で連結する場合は単品の安定脚(EP-LFK)ではなく、安定脚2連用セット(EP-2SF)、または安定脚3連用セット(EP-3SF)をご利用ください。
なお、2連用セットをご利用の場合は各パネル違う幅を、3連用セットの場合は中央と両端とでは違う幅をお選びください。すべて同じ幅の場合、折りたたむことができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする