YS-1545DB YS フォールディングテーブル(組立サービスなし) ジョインテックス 51970599

YS フォールディングテーブル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
奥行(mm)450
幅(mm)
間口(mm)1500
ダークブラウン
内容量1台注文コード51970599品番YS-1545DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300

アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。

ダークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700質量(kg)21仕様鞄掛けフック付、組立品材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×700天板厚さ(mm)25アジャスター調整範囲(mm)+10
注意
※かばん掛けフックはテーブル単体使用時のみ両端で使用できます。並べて使用する場合は制限があります。また、サークルレイアウトでは使用できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする