YS フォールディングテーブル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51970608 品番 YS-1545WH
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×450×700 質量(kg)21 仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング、かばん掛けフック付き、棚なし、幕板別売 オプション専用幕板 幅1500mm用(YS-P15) 材質芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色) 幅(mm)1500 高さ(mm)700 ピッチ(mm)125 奥行(mm)450 間口(mm)1500 キャスターストッパー2個付き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×700 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板 天板厚さ(mm)25
注意
※かばん掛けフックはテーブル単体使用時のみ両端で使用できます。並べて使用する場合は制限があります。また、サークルレイアウトでは使用できません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする