マグネットホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51971247 品番 N-08MM
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

ちょっとしたスペースがあればOK!使い勝手のいいマグネットホワイトボード。
行動予定表(小・大、いずれも14名用)、月予定表、無地(小・大・特大)からお選びいただけます。
マグネット使用できます。

グリーン購入法適合 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー、ポケット、貼付用マグネット2本 仕様月予定表(罫線一行42.5mm)、マグネット使用可 材質板面:スチールホワイト、フレーム:ポリ塩化ビニル、その他:マグネット 幅(mm)435 質量(kg)1.5 サイズ 高さ(mm)875 種類マグネット掛け・罫線あり 奥行(mm)5 表示内容予定表(月) 材質(表面)スチール 繰り返し・詰め替え対応
注意
【メーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※ご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする