マネージャーチェア(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51971308 品番GSX700
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

デスクやテーブルの高さを選ばない、肘はねあげ式のマネージャーチェア「GSX700」(肘付)。
デスク下に入れる際、肘をはね上げてスムースに収納できます。
場所が狭い会議室などに便利です。
肘高は680〜770mm。

座面高さ(mm)450〜540 材質背・座(張地/芯材):PVCレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:ナイロン・グラスファイバー、肘:ポリプロピレン、キャスター:ナイロン双輪キャスター ブラック 方式肘はね上げ式 機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能 座幅(mm)500 座高(mm)450〜540 座奥行(mm)480
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする