ミーティングチェア GK-90 肘付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51971396 品番 GK-A90SM GR
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタッキングが可能な「GK-90シリーズ」ミーティングチェア(背メッシュブラック)肘付。
肘付タイプは平行・垂直2通りのスタッキングが可能。
省スペースでも効率的に収納できます。
背はメッシュ素材で、背中の角度がフィットする背チルト機能搭載。
座は座り心地を追求した厚めのクッションです。

色(座面)グリーン 座面寸法(幅×奥行)(mm)433×450 仕様完成品 材質背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/合板・ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)665 グリーン 高さ(mm)850 奥行(mm)515 キャスターあり 肘掛あり 機能背ロッキング、垂直スタッキング(4脚まで)、平行スタッキング(165mmピッチ)、キャスター付 座高(mm)430 材質(脚)スチールパイプ(焼付塗装) 肘高さ(mm)625 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)433×450 グリーン購入法適合 スタッキング メモ台なし 色(背面)ブラック 材質(肘部)ナイロン サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする