ミーティングチェア FJC ホワイトタイプ 肘なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(座面)イエローグリーン 色(背面)ホワイト 注文コード51971466 品番FJC-K6L YG
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背樹脂のホワイトデザインがすっきりした印象のミーティングチェア「FJC-K6」肘なし。
座はPVCレザー仕様。背のカーブした形状が身体に程よくフィット。
使わない時は座面を跳ね上げて平行スタッキング。
簡単に美しく省スペース収納できます。

色(座面)イエローグリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)589×552×809 座面高さ(mm)445 座面寸法(幅×奥行)(mm)420×432 材質キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)589 高さ(mm)809 奥行(mm)552 キャスターあり 肘掛なし 機能平行スタッキング(145mmピッチ) 座高(mm)445 材質(脚)Φ25.4mmスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色) 材質(座面)座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/強化樹脂、クッション:ウレタンフォーム 材質(背)ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×432 スタッキング 色(背面)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする