ミーティングチェア GKM キャスター脚 肘なし(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51971597 品番GKM-50 WH
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背メッシュ・モノトーンのミーティングチェア/キャスター脚タイプ/肘なし。
背メッシュ部分は通気性が良いので、ムレずにさわやかな座り心地です。
ミーティングスペースをシックに演出します。
4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
移動に便利なキャスター付きです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×550×820 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)430×420 仕様組立品 材質座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:チップウレタン+スラブウレタン、脚:Φ19mmスチールパイプ(粉体塗装)、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)490 高さ(mm)820 奥行(mm)550 キャスターあり 肘掛なし 機能スタッキング(4脚) 座高(mm)440 材質(背)背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×420 グリーン購入法適合 スタッキング 色(座面)グレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする