RZ-240MLN GR 会議イス ジョインテックス 51971877

会議イス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51971877 品番RZ-240MLN GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポップな色で明るい印象のリフレッシュチェア「RZ-240MLN」。
ビニールレザー張りタイプで、汚れても簡単に拭き取れます。
座面はW360mmとコンパクトながら座り心地のよいチェアです。
4脚までスタッキングできて省スペース収納が可能。
アイボリー色のパイプがビビッドカラーを引き立て空間を元気にリフレッシュ。

仕様組立品 材質背・座(張地/芯材):ビニールレザー張/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ19.1mmスチールパイプ(粉体塗装・ホワイト) 機能スタッキング可能(4脚) 座面高さ(mm)420 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360 色(座面)グリーン 座面寸法(幅×奥行)(mm)360×360

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする