スタッキングチェア FRS PVCレザー張

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51972026 品番 FRS-10L LG
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背・座ともにベンディングする「FRS」ミーティングチェア(PVCレザー張り)。
背・座ともにベンディングし、しなやかな座り心地が得られます。
座にパンチングの樹脂を使用しているので、座ると自然とたわみ、快適な座り心地が得られます。

リーフグリーン/ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)514×537×777 座面高さ(mm)440 座面寸法(幅×奥行)(mm)418×435 仕様JOINTEX推奨ユニバーサルデザイン商品 適合台車:PS-D25 材質背:ポリプロピレン、座(張地/芯材):PVCレザー張/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン 幅(mm)514 高さ(mm)777 奥行(mm)537 キャスターなし 肘掛なし 機能横連結 座高(mm)440 材質(脚)Φ13mmハイテンションスチールパイプ(粉体塗装・シルバー色)、脚端:ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)418×435 グリーン購入法適合 スタッキング可(最大4脚) メモ台なし 色(座面)リーフグリーン 色(背面)ブラック サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする