ミーティングチェア GK-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51972236 品番GK-N10
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べるミーティングチェア「GK-N10」メモ台なし。
背座はヌードタイプ。シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
4脚までスタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×545×820 座面高さ(mm)450 座面寸法(幅×奥行)(mm)465×442 仕様専用台車なし、完成品 材質脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装) 幅(mm)508 高さ(mm)820 奥行(mm)545 キャスターなし 肘掛なし 座高(mm)450 材質(座面)ポリプロピレン 材質(背)ポリプロピレン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×442 グリーン購入法適合 スタッキング可(4脚) 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする