ステンレス脚チェア FRK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51972349 品番 FRK-S2LN NV
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量で安定感のあるステンレス脚のミーティングチェア「FRKシリーズ」。
廃棄処分のときなど簡単に分解できる構造。
ポリプロピレン製の背裏部の樹脂製ビスは、コインなどで45°回転させるだけで簡単に脱着できます。
分別廃棄時に手間いらずの機構です。別売りのスタッキングチェア台車(287-834)を使えば30脚まで積載可能。

ネイビー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)495×530×760 座面高さ(mm)435 座面寸法(幅×奥行)(mm)417×408 幅(mm)495 高さ(mm)760 奥行(mm)530 キャスターなし 肘掛なし 機能横連結、スタッキング(4脚) 座高(mm)435 材質(脚)Φ13mmステンレスパイプ(電解研磨仕上)+脚端ポリプロピレン+脚端ポリプロピレン 材質(座面)布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、(クッション)ペフ(オレフィン系樹脂フォーム) 材質(背)布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、(クッション)ペフ(オレフィン系樹脂フォーム) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)417×408 スタッキング サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする