ミーティングテーブル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51972884 品番 PHT2-2112
参考基準価格(税別)¥126,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

天板高740mmで肘付きマネージャーチェアが収まりやすい「PHTシリーズ」会議用テーブル。
有効下肢空間は高さ680mmです。
落ち着いた木目カラーの重厚感あるテーブルで、役員室や応接スペースにもお使いいただけます。

ダークブラウン/ブラック 質量(kg)68 仕様配線ボックス2箇所、アジャスター付 材質天板=高圧メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF、エッジ=塗装処理(黒)、脚=75×75mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)、桁部=20×40mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装) 幅(mm)2100 高さ(mm)740 奥行(mm)1200 間口(mm)2100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×900×740 材質(天板)天板:高圧メラミン樹脂化粧板、芯材:MDF、エッジ:塗装処理(黒) 天板厚さ(mm)20 材質(脚部)脚:75×75mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装)、桁部:20×40mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【配線ボックス】482×89×87 天板形状長方形 グリーン購入法適合
注意
※天板サイズが大きな商品です。設置先までの搬入経路を十分にご確認ください。【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,290 / 税込 ¥8,019
北海道地方数量1につき ¥7,290 / 税込 ¥8,019
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする