ミーティングテーブル角型(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51973173 品番 KS-1275 W
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

すっきりしたデザインのスタイリッシュな「KSシリーズ」会議用テーブル、角型。
ベーシックな角型のホワイト天板。
丸みのあるフォルムが上品な雰囲気のミーティングテーブル。
天板下の桁部までの高さは595mm。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×750×700 質量(kg)17.2 材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:PVC、支柱:76.5×32mm楕円パイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚:直径50.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、桁部:スチールパイプ 幅(mm)1200 高さ(mm)700(天板下595) 奥行(mm)750 間口(mm)1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×700 天板厚さ(mm)28 アジャスターあり サービス分類組立・設置・取付
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,520 / 税込 ¥3,872
北海道地方数量1につき ¥3,520 / 税込 ¥3,872
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする