多人数ロッカー 錠付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51973873 品番 SH-G12A
参考基準価格(税別)¥136,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

手荷物や小物を個別に保管できるSHタイプロッカー/シリンダー錠タイプ。

外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1775×415×880 段数6列2段 ネオグレー 人数12人用 付属品棚板(取り外し可)各扉×1枚、シリンダー錠各扉×2本 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)52 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1775×415×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)249×373×360(上段222/下段120) サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※購入の際は、設置場所までの搬入経路を十分にご確認ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,510 / 税込 ¥6,061
北海道地方数量1につき ¥5,510 / 税込 ¥6,061
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする