ベンチベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51974397 品番 TDB-1890 アイボリー
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

通常時はベンチとして使用。広げると簡単にベッドにもなるベンチベッド「TDB-1980」。
ビニールレザー張り。芯材に発泡スチロールを用いているので軽量です。
社内での仮眠用にはもちろん、災害時の備えとしてもおすすめです。

アイボリー 仕様完成品 材質座:ビニールレザー張、クッション:ウレタンチップ・ウレタンフォーム、芯材:発泡スチロール、合板、脚端:ABS 幅(mm)1800 高さ(mm)213(ベッド時)/426(ベンチ時) 奥行(mm)450(ベンチ時)/900(ベッド時) 背もたれなし 機能耐アルコール、防汚、抗菌、耐次亜塩素酸機能 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ベンチ時】1800×450×420、【ベッド時】1800×900×210 設置場所屋外使用不可 座高(mm)213(ベッド時)/426(ベンチ時) 材質(座面)座=PVCレザー(防汚/抗菌/耐アルコール/耐次亜塩素酸)、クッション=ウレタンチップ/ウレタンフォーム、芯材=発泡スチロール/合板 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする