曜日別特売
DN-1R 脚折りたたみテーブル 棚無 ジョインテックス 51974668

脚折りたたみテーブル 棚無

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ローズ1柄
内容量1台注文コード51974668品番DN-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600

棚なし仕様のリーズナブルな脚折りたたみ式テーブル(棚なし)高さ700mm×W1800mm。
棚がない分、脚元は広々。お求めやすい価格になっています。脚部はブラック塗装です。

ローズ1柄本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)13.4耐荷重(kg)45仕様完成品材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:共縁、脚部:26mm角スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ブラック)高さ(mm)700、【天板下空間】646奥行(mm)450間口(mm)1800キャスターなし最大積載量(kg)45天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)92アジャスターあり脚間(mm)1552折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×92
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品になります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする