教室用ロッカー(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51974799 品番 KH10NW-TU
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

清潔感あふれるホワイト色のオープンロッカー。
中棚付きと中棚なしがあり、それぞれエッジ処理が選べます。
ABSエッジは表面に光沢がありシャープな見栄えで耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
ウレタンエッジはゴムのように弾性があり、角を丸くしてより安全性に配慮しています。
学校教室の背面など個別収納にご活用ください。

段数5列2段 ネオホワイト 人数10人用 仕様中棚なし、ウレタンエッジ 材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、エッジ:ウレタン 幅(mm)1570 質量(kg)43 高さ(mm)902 奥行(mm)400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1570×400×902 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)296×386×370 アジャスターなし
注意
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,620 / 税込 ¥6,182
北海道地方数量1につき ¥5,620 / 税込 ¥6,182
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする