曜日別特売
C911J BK 丸イス 布張り 固定脚(組立サービス付) ジョインテックス 51975429

丸イス 布張り 固定脚(組立サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード51975429品番C911J BK
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

レバー操作で簡単に座の高さ調節ができるサイドチェア。布張り「C911J」固定脚「組立有料サービス付」。
サブチェアとしてデスクサイドでのちょっとした打ち合わせや作業にあると便利なスツールです。
布張りの他にウレタンレザー張りタイプ、カラーコーディネートできる事務用チェア(C301J)もあります。

ブラック座面高さ(mm)405~515座面径(Φmm)380仕様組立品材質座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、ナイロン固定脚幅(mm)520品番332-029高さ(mm)405~515奥行(mm)550キャスターなし背もたれなし機能ガス圧座上下座高(mm)405~515高さ調節グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,220/税込3,542
北海道地方数量1につき3,220/税込3,542
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする