丸イス キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51975508 品番R-101K BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

4本脚のキャスター付作業チェア。
ちょっとした移動にも便利なキャスター付きです。
キャスター付きですが6脚までスタッキング可能です。
オフィスのサイドチェアなどにも大変便利。

ブラック 本体質量(kg)2.6 材質座:ポリエチレン、張地:ビニールシート、脚:Φ22.2mmスチールパイプ(クロームメッキ)、キャスター:ナイロン双輪キャスター 幅(mm)465 質量(kg)2.6 高さ(mm)445 奥行(mm)465 キャスターあり 背もたれなし 機能スタッキング可能(6脚) 座高(mm)445 高さ調節なし スタッキング 座面径(Φmm)320
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする