丸イス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51975544 品番 R-303C ブルー
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1.8kgと軽量で扱いやすいスタンダードタイプの丸椅子「R-303C」。
座は樹脂製なので汚れても簡単に水ぶきできていつでも清潔に使えます。
クロームメッキ脚のシンプルなデザインで置く場所も選びません。
6脚までスタッキング可能。

ブルー 本体質量(kg)1.8 仕様組立品 材質座:ポリエチレン、脚:Φ22.2mmパイプ(クロームメッキ) 質量(kg)1.8 機能スタッキング(6脚) グリーン購入法適合 座面径(Φmm)330 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする