C301Jチェア 布張(肘なし)(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51975833 品番 C301Jグリーン
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)。背面は樹脂製。
クッションは2層構造で座り心地アップ。へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。肘を取り付けた場合、肘までの高さは640〜750mm。

グリーン 座面高さ(mm)440〜550 仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー 材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 品番192-771 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする