※使用例(ファイルサポート、ファイルボックスは付属しておりません)

Fシリーズ オープン書庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51976637 品番 FO40-G19
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組み合わせが選べるA4判対応書庫「Fシリーズ」のオープン書庫です。
FO40-G4(高さ390mm)は上置き専用です。
FO40-G7(高さ750mm)、FO40-G11(高さ1110mm)は中置き、下置きどちらでもご使用いただけます(別途ベースが必要です)。
FO40-G19(高さ1860mm)は下置き専用です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1860 ネオグレー 設置姿勢下置用 高さ(mm)1860 タイプオープン 付属品可動棚板4枚 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)34 最大積載量(kg)40/棚1段あたり 棚板数(枚)4 棚段数5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830(有効862.5)×397×1740 棚板厚さ(mm)17.5 設置形態下置き グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1860 棚板調整ピッチ(mm)30 アジャスターなし 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※完成品でのお届けです。配送スタッフが開梱、設置、梱包材の引取まで行います。
※FO40-G4は上置き専用商品です。中置きおよび下置き商品と組み合わせてご使用ください。
※FO40-G7、FO40-G11を下置きで使用する場合は専用ベースFB40-G06が必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※上下連結の際は、転倒防止のための上部押さえ板(TK-1、TK-9)、及びずれ防止のための中間接続板(TK-2、TK-3)のご使用をお勧めします。
※横連結機能、アジャスト機能はありません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする