組立式引違保管庫(組立サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51977267 品番 JH-8840S
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

上下連結組み合わせ可能で、コストパフォーマンスに優れた鍵付組立式書庫です。
JH-8840Sはスチール戸、JH-8840Gはアクリル戸となります。

ホワイトグレー 質量(kg)27.7 設置姿勢上置または下置用 付属品可動棚板2枚、鍵2枚、本体上下連結ビス 材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、棚板:スチール、引手:ABS、錠前:ZDC2(亜鉛合金ダイカスト) 高さ(mm)880 タイプ引違い扉 最大積載量(kg)90、【棚】30/段 棚板数(枚)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880 ベース無・下置時必須(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×335×815 棚板厚さ(mm)20 シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 棚板調整ピッチ(mm)24 均等耐荷重(kg/段)30 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・組立・設置・梱包材の引取まで行います。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります。
※JH-8840Gは上置き専用商品です。JH-8840Sを下置きとして組み合わせてご使用ください。
※JH-8840Sを下置きで使用する際は別売の専用ベースJH-8840Bが必要な商品です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする