曜日別特売
RP-3SNC1809PH CL RP2パネル 3連セット(組立サービス付) ジョインテックス 51977565

RP2パネル 3連セット(組立サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×1800×430
内容量1セット注文コード51977565品番RP-3SNC1809PH CL
参考基準価格(税別)¥179,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

軽量で衝撃に強い半透明ポリカーボネート「RP2パネル」3連結セット/キャスター脚タイプ。
パネル本体には連結パーツが2個付属しています。パネル端の上下にはめ込んで、簡単に連結できます。
連結部は360°可動するのでお好みのレイアウトで設置が可能です

半透明付属品連結パーツ6個、本体取付用ビス、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付4無2)仕様組立品材質パネル:4mm厚中空ポリカーボネート、支柱・フレーム:アルミ合金(粉体塗装・ホワイト)、脚:スチール芯ポリプロピレンカバー、コーナー:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2700×1800×430パネル幅(mm)900パネル厚(mm)33パネル高さ(mm)1720脚の種類キャスター脚サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,090/税込14,399
北海道地方数量1につき13,090/税込14,399
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする