食器棚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51977705 品番PS-001-A
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

レンジ台としても使用できる木製食器棚。
真ん中の天板には電子レンジやポットなどを設置できるので、ちょっとしたオフィスの給湯スペースにもお使いいただけます。
棚板は30mmピッチで可動。上棚は7段階に、下棚は15段階に動かせます。
表面は光沢のある強化プリント紙でお手入れが簡単です。日本製。

付属品可動棚板3枚(上1枚、下2枚) 仕様棚板可動ピッチ・段数:30mm上部:7段、下部:15段、完成品(取っ手のみ取付) 材質本体芯材:パーティクルボード、本体表面材:強化紙プリント合板、取っ手:アルミダイキャスト ホワイト 最大積載量(kg)【ワークトップ】40、【棚板】10、【引出し】15 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×355×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上棚】560×419×376、【上部オープン】560×419×376、【下棚】560×409×677 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,160 / 税込 ¥3,476
北海道地方数量1につき ¥3,160 / 税込 ¥3,476
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする