折りたたみチェア クロームメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51977784 品番 FO-22C ブラウン
参考基準価格(税別)¥8,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

指をはさみにくいスライド方式を採用した折りたたみチェア「FOシリーズ」。
パイプクロームメッキ脚のウレタンレザー張りタイプ。
折りたたむ時に指をはさみにくいスライド機構です。
別売りの折りたたみチェア用台車CW-31T(516-741)を使えば平積みで、CW-30L(506-138)は縦積みで積載可能で、省スペース収納できます。

ブラウン 座面高さ(mm)435 パイプ径(Φmm)22.2 材質背・座(張地/芯材):ウレタンレザー張/ハードボード、クッション:ウレタンフォーム、脚:スチールパイプ(クロームメッキ)、連結部:強化樹脂 機能横連結 機構スライド式折りたたみ機構 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×390 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする