スタックキャビ ロッカー(連結サービス無し)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51978414 品番 FL-G18B
参考基準価格(税別)¥161,600 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

フリーアドレススタイルのオフィス空間にも合う「スタックキャビシステム」PLロッカー。
個人ロッカーとしての使用はもちろん、オフィス空間の間仕切り兼収納庫としても活用できる多目的なロッカー。
鍵付きの扉内は固定棚で2つに区切られ、上段にはノートパソコンなども収納可能。
オプションでホワイトカラーのD450mm専用木天板(347-159)が付けられます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830 段数2列3段 ネオグレー 人数6人用 付属品棚板1枚、鍵各扉×2枚、アジャスター 仕様組立品 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)64.4 最大積載量(kg)5/段 ベース 設置姿勢下置 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×413×上段81/下段455 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1830
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※連結サービス無しの商品です。お届けのみとなります。
※本体同士連結可能な商品ですが、連結サービス無し商品のため連結はいたしません(下置きで使用する商品へのベース取り付けを含みます)。連結をご希望の場合は連結サービス付き商品をお選びください。
※こちらの商品は下置き使用専用です。必ず床面に設置してご使用ください。
※FL-G11は別売の専用ベースFB-G06が必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,270 / 税込 ¥7,997
北海道地方数量1につき ¥7,270 / 税込 ¥7,997
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする