ジョインテックス
スタックキャビ 引出キャビネット(連結サービス付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
段数
3列深型12段
3列深型12段
3列浅型12段・深型6段
質量(kg)
55
55.5
55
59
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51978868
品番
FR-G1132AP
参考基準価格(税別)
¥149,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」引出キャビネット。
透明タイプの引出で中身の有無がわかりやすく、多種類の書類をきちんと分類できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
段数
3列深型12段
色
ネオグレー
質量(kg)
55
適合サイズ
A4判
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×327×70
付属品
名刺紙、転落防止ストッパー
仕様
組立品
高さ(mm)
1050
材質(本体)
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
ベース
無
設置姿勢
下置
グリーン購入法
適合
アジャスター
なし
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・連結・設置・梱包材の引取まで行います。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります。
※こちらの商品は下置き使用専用です。必ず床面に設置してご使用ください。
※こちらの商品はベース不要ですが、アジャスターが必要な場合は専用ベースFB-G06をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,160
/
税込
¥
8,976
北海道地方
数量1につき
¥
8,160
/
税込
¥
8,976
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません