防災用品収納庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51978974 品番BFH40-G19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

緊急時に必要なヘルメットや緊急避難用品セット、工具セットなどを保管する両開防災用品収納庫。
「防災用品」のマグネットシート付。飛び出し防止のラッチ付き。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1860 ネオグレー 付属品「防災用品」マグネットシート1枚、可動板5枚、カンヌキ棒ラッチ付、鍵2枚 仕様屋内用・完成品 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 高さ(mm)1860 最大積載量(kg)合計240(40/棚1段あたり) 設置姿勢下置 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×365×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ご購入の際は、設置場所へ搬入経路を十分にご確認ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※転倒防止の為、転倒防止金具を別途装着する必要があります。
※「中下置」を下置用としてご使用の場合は、ベース(513-049)もあわせてご利用ください。
※変形、変色の原因となりますので直射日光の当たる場所をお避けて設置下さい
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする