※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC12±10% 比較出力オープンコレクタ(NPN)4点 通信出力なし 注文コード51979263 品番WPMZ-3-3SB-1E-X00
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は電源電圧・比較出力・通信出力など648種類から選べます 他の種類を見る

波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。
一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。

電源電圧(V)DC12±10% 仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g)約350 取付方式盤面取付 入力種類電圧/電流 保護構造IP66(前面) 消費電力(W)6.5 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96 適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色黒色 UL94V-0 アナログ出力あり 材質(ケース)ポリカーボネート 表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52 センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数5桁 表示範囲-99999〜99999 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル1chまたは2ch ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能あり 使用温湿度範囲-5〜50℃/35〜85%RH(非結露) 保管温湿度範囲-10〜70℃/60%RH以下 通信出力なし 汚染度(使用環境)2 オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 比較出力オープンコレクタ(NPN)4点 言語表示【初期設定】標準 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000 CE-対応品対応 テストレポートなし 第1入力信号ストレンゲージ入力 第2入力信号プロセス信号(直流電圧/電流) BCD出力なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする