曜日別特売
CDLG1LN20-200-P-A93S ファインロックシリンダ CDLG1LN20 SMC 52010506

 

CDLG1LN20-200-P-A93S ファインロックシリンダ CDLG1LN20 SMC 52010506
CDLG1LN20-200-P-A93S ファインロックシリンダ CDLG1LN20 SMC 52010506

ファインロックシリンダ CDLG1LN20

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類A93注文コード52010506品番CDLG1LN20-200-P-A93S
参考基準価格(税別)¥36,250販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)20作動方式(P) 空気圧ロック (加圧ロック)オートスイッチ種類A93ストローク(mm)200タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする