トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔無し ゴーグル
密閉式ゴーグル(N150-AF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個×10個)
注文コード
52010877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。
子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。
防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途
火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。
保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策
仕様
バンド:黒布バンド
形状
密閉式ゴーグル型
寸法(mm)
162×81×70
質量(g)
64
レンズ色
透明
型番
N150-AF
機能
防曇加工
材質(フレーム)
透明軟質塩ビ
材質(レンズ)
PC平面 / 1.8mm厚