曜日別特売
- GEOSYS OGK KABUTO 52011026

GEOSYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
パールホワイト
内容量1個注文コード52011026品番-
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

デュアルパーパスモデル

用途バイクヘルメットパールホワイトサイズM規格JISシールド標準装着:CD-1シールド(クリア)頭囲(cm)目安:57-58
注意
※バイザーが完全に固定されていることを確認してから走行してください。
※正しく取り付けていない状態で走行することは危険ですのでおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする