STAR Light
STAR Lightの ヘッドライト
STAR Lightの ヘッドライト本体
コンパクトヘッドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52011340
品番
SK-CHL120D43BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。
小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
付属品
ヘッドバンド
色
黒
質量(g)
約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ヘッド部:約60×45×38
使用電池
単4乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
約4時間(白色強点灯時)
防塵防水性能
IP44
点灯方式
スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯
明るさ(Lm)
120
電球の種類
LED(交換不可)