アッキス レザーグリップ ヘッドカバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52011394 品番 10104
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

薄いデザインで軽い、欧米式手斧。携帯用ナイロン製ヘッドカバー付。

種別14OZ 全長(mm)295 品番14オンス 刃幅(mm)70 材質(グリップ)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする