SMC
ファインロックシリンダ CDLG1UA20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
52011477
品番
CDLG1UA20-100-E-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥42,460
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
100
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc(ロック開放ポート) M5x0.8(シリンダポート)
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
CADデータダウンロード