CDLQA50-100DC-F-M9BVL3 ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 SMC 52029372

 

CDLQA50-100DC-F-M9BVL3 ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 SMC 52029372
CDLQA50-100DC-F-M9BVL3 ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50 SMC 52029372

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQA50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード52029372品番CDLQA50-100DC-F-M9BVL3
参考基準価格(税別)¥39,220販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする