曜日別特売
CDLQB20-12DM-B-M9NL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033292

 

CDLQB20-12DM-B-M9NL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033292
CDLQB20-12DM-B-M9NL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20 SMC 52033292

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)12オートスイッチ種類M9Nポートねじの種類(-) M ねじ注文コード52033292品番CDLQB20-12DM-B-M9NL
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9Nロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする