CDLQB40-10DC-B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 SMC 52036415

 

CDLQB40-10DC-B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 SMC 52036415
CDLQB40-10DC-B ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40 SMC 52036415

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード52036415品番CDLQB40-10DC-B
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする