CDLQF50-100DM-B-M9BWL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 SMC 52048857

 

CDLQF50-100DM-B-M9BWL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 SMC 52048857
CDLQF50-100DM-B-M9BWL ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50 SMC 52048857

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQF50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BWポートねじの種類(-) Rc注文コード52048857品番CDLQF50-100DM-B-M9BWL
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする