曜日別特売
CDLQL40-100DM-F-M9BV ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 SMC 52053522

 

CDLQL40-100DM-F-M9BV ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 SMC 52053522
CDLQL40-100DM-F-M9BV ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40 SMC 52053522

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQL40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9BVポートねじの種類(-) Rc注文コード52053522品番CDLQL40-100DM-F-M9BV
参考基準価格(税別)¥33,390販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVロックアップの方向(F) 前進方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする